曜日別特売

フリーストップ付ガススプリング

フリーストップ付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーストップ付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーストップ付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーストップ付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーストップ付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーストップ付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーストップ付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーストップ付ガススプリング - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

任意の位置で保持できます。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※レバーを倒すと保持が解除されます。
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伸長荷重(N)
最大長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62849798L-658-1490826
12,660
12,580
13,838(税込)
9日以内出荷
62849807L-658-2392626
10,920
10,880
11,968(税込)
9日以内出荷
62849816L-658-3294446
9,980
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
62849825L-658-4196326
9,320
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62849807
2023-12-08
用途: 塗装作業時の機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けには問題なかったのですが、スプリングの強さが足りずもう一本取り付ける必要があり追加で
もう一本注文しました。商品は問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする