曜日別特売

フリーアングルガススプリング

フリーアングルガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーアングルガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーアングルガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーアングルガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーアングルガススプリング - ジョー・プリンス竹下フリーアングルガススプリング - ジョー・プリンス竹下

使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
ガス反力(N[kgf])
伸長荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62849834L-659-1685最適最大長時:490[50]、最小長時:666[67.9]490
5,270
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
62849843L-659-2525最適最大長時:392[40]、最小長時:529[53.9]392
4,970
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
62849859L-659-3450最適最大長時:294[30]、最小長時:394[40.2]294
4,670
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
62849868L-659-4285最適最大長時:196[20]、最小長時:257[26.2]196
3,920
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする