曜日別特売

ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)

ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) - ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) - ジョー・プリンス竹下

壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。

材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)適合パイプ径(Φmm)34推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
※手摺パイプは付属していません。別途ご用意下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62849983OT-G285-SUS-2
11,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする