曜日別特売

ネオ・エアーホース

ネオ・エアーホース - NCR

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。

用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用使用流体空気・水内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.1最高使用圧力(MPa)2形状平滑(外皮)使用温度範囲(℃)-25~70仕様最小曲げ範囲:165mm特性耐圧内容量1巻
注意
※常時または長時間、圧力がかかる環境でのご使用はおやめ下さい。
※クリーンエアー、ドライエアーに使用する場合、寿命が短くなることがあります。
※酸素、アセチレン、燃料ガスには使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62850026NA12-10103.05
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
62850035NA12-20206.1
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62850044NA12-30309.15
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62850053NA12-505015.25
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62850069NA12-10010030.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする