曜日別特売

非接触式検知器 サーモマネージャー

非接触式検知器 サーモマネージャー - リンクサス(Linxas)

顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。

仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)トラスコ品番243-7814質量(kg)7.5消費電力(W)20測定範囲(℃)垂直30°、水平30°使用電圧(V)AC100~240本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26測定時間(秒)0.5以下保証期間1年間周囲温度(℃)16~40モニタ8インチ 高解像度モニターRoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel測定距離(m)0.4以下測定精度(℃)±0.3内容量1台
注意
※本器は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではございません。
※設定温度は変更できません。
※メモリ機能はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62862529TOA-R-1000
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする