シンコー[継手]
ゲージヒッチング GF型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)
全18種類を絞り込む
銅管径(Φmm)
選択してください
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
呼称
選択してください
1/4-1/4PF
1/4-3/8PF
3/8-1/4PF
3/8-3/8PF
3/8-1/2PF
1/2-3/8PF
1/2-1/2PF
5/8-1/2PF
6-1/4PF
6-3/8PF
8-1/4PF
8-3/8PF
10-1/4PF
10-3/8PF
10-1/2PF
12-3/8PF
12-1/2PF
15-1/2PF
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
銅管径(Φmm)
呼称
PF
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法U(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62862538
6-1/4PF
6
6-1/4PF
1/4
17
16
7/16×20山
35
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862547
6-3/8PF
6
6-3/8PF
3/8
19
16
7/16×20山
37
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862556
1/4-1/4PF
6.35
1/4-1/4PF
1/4
17
16
7/16×20山
35
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862565
1/4-3/8PF
6.35
1/4-3/8PF
3/8
19
16
7/16×20山
37
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862574
8-1/4PF
8
8-1/4PF
1/4
17
17
7/16×20山
37
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862583
8-3/8PF
8
8-3/8PF
3/8
21
17
1/2×20山
38
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862599
3/8-1/4PF
9.53
3/8-1/4PF
1/4
19
21
5/8×18山
40
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862608
3/8-3/8PF
9.53
3/8-3/8PF
3/8
21
21
5/8×18山
40
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862617
3/8-1/2PF
9.53
3/8-1/2PF
1/2
26
21
5/8×18山
42
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862626
10-1/4PF
10
10-1/4PF
1/4
19
21
5/8×18山
40
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862635
10-3/8PF
10
10-3/8PF
3/8
21
21
5/8×18山
40
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862644
10-1/2PF
10
10-1/2PF
1/2
26
21
5/8×18山
42
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862653
12-3/8PF
12
12-3/8PF
3/8
21
24
3/4×16山
43
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862669
12-1/2PF
12
12-1/2PF
1/2
26
24
3/4×16山
44
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862678
1/2-3/8PF
12.7
1/2-3/8PF
3/8
21
24
3/4×16山
43
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862687
1/2-1/2PF
12.7
1/2-1/2PF
1/2
26
24
3/4×16山
44
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862696
15-1/2PF
15
15-1/2PF
1/2
26
27
7/8×14山
50
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62862705
5/8-1/2PF
15.88
5/8-1/2PF
1/2
26
27
7/8×14山
50
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください