シンコー[継手]
フレアーチーズ TF型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)
全14種類を絞り込む
呼称
選択してください
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
4A
5A
6
6A
8
10
12
15
銅管径(Φmm)
選択してください
4
5
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
19.05
22.23
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼称
寸法U(mm)
銅管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62863457
4A
25
12
4A
PF1/8
4
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863475
6A
25
12
6A
PF1/8
6
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863484
6
30
16
6
7/16×20山
6
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863493
1/4
30
16
1/4
7/16×20山
6.35
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863509
8
31
17
8
1/2×20山
8
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863518
3/8
36
21
3/8
5/8×18山
9.53
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863527
10
36
21
10
5/8×18山
10
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863536
12
40
24
12
3/4×16山
12
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863545
1/2
40
24
1/2
3/4×16山
12.7
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863554
15
46
27
15
7/8×14山
15
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863563
5/8
46
27
5/8
7/8×14山
15.88
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863579
3/4
55
32
3/4
1-1/16×14山
19.05
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863588
7/8
60
38
7/8
1-1/4×12山
22.23
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863466
5A
25
12
5A
PF1/8
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください