シンコー[継手]
フレアーナット FN型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
銅管径(Φmm)
呼称
呼称(mm)
寸法U(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62863649
4A
4.2
4A
4
PF1/8
12
14
¥
144
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863658
5A
5.2
5A
5
PF1/8
12
13
¥
144
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863667
6A
6.2
6A
6
PF1/8
12
14
¥
144
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863676
6
6.2
6
6
7/16×20山
16
18
¥
172
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863685
0.25
6.5
0.25
6.35
7/16×20山
16
18
¥
172
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863694
8
8.2
8
8
1/2×20山
17
18
¥
184
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863703
0.375
9.7
0.375
9.53
5/8×18山
21
21
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863719
10
10.2
10
10
5/8×18山
21
21
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863728
12
12.2
12
12
3/4×16山
24
24
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863737
0.5
12.9
0.5
12.7
3/4×16山
24
24
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863746
15
15.2
15
15
7/8×14山
27
28
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863755
0.625
16.1
0.625
15.88
7/8×14山
27
28
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863764
0.75
19.2
0.75
19.05
1-1/16×14山
32
32
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62863773
0.875
22.25
0.875
22.23
1-1/4×12山
38
35
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください