曜日別特売

メスフレアージョイント MF型

メスフレアージョイント MF型 - シンコー[継手]

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。内容量1個
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
全21種類を絞り込む
銅管径(Φmm)
PT
21種類すべて表示中
注文コード
品番
銅管径(Φmm)
呼称
PT
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法U(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628637896-1/8PT66-1/8PT1/814167/16×20山32
1,040
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
628637986-1/4PT66-1/4PT1/416167/16×20山34
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
628638076-3/8PT66-3/8PT3/821167/16×20山36
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
628638161/4-1/8PT6.351/4-1/8PT1/814167/16×20山32
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
628638251/4-1/4PT6.351/4-1/4PT1/416167/16×20山34
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
628638341/4-3/8PT6.351/4-3/8PT3/821167/16×20山36
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
628638438-1/4PT88-1/4PT1/417171/2×20山37
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
628638598-3/8PT88-3/8PT3/821171/2×20山38
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
628638683/8-1/4PT9.533/8-1/4PT1/419215/8×18山40
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
628638773/8-3/8PT9.533/8-3/8PT3/821215/8×18山40
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
628638863/8-1/2PT9.533/8-1/2PT1/226215/8×18山41
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286389510-1/4PT1010-1/4PT1/419215/8×18山40
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286390410-3/8PT1010-3/8PT3/821215/8×18山40
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286391310-1/2PT1010-1/2PT1/226215/8×18山41
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286392912-3/8PT1212-3/8PT3/821243/4×16山42
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286393812-1/2PT1212-1/2PT1/226243/4×16山44
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628639471/2-3/8PT12.71/2-3/8PT3/821243/4×16山42
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628639561/2-1/2PT12.71/2-1/2PT1/226243/4×16山44
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286396515-1/2PT1515-1/2PT1/226277/8×14山50
3,800
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
628639745/8-1/2PT15.885/8-1/2PT1/226277/8×14山50
3,800
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
628639833/4-3/4PT19.053/4-3/4PT3/432321-1/16×14山65
5,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする