曜日別特売

異径中間フレアージョイント UFE型

異径中間フレアージョイント UFE型 - シンコー[継手]

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。内容量1個
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
全13種類を絞り込む
銅管径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
銅管径(Φmm)
呼称
寸法U1(mm)
寸法U2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628642276-8D1×D2:6×86-87/161/214171647
1,000
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
628642361/4-3/8D1×D2:6.35×9.531/4-3/87/165/817211650
1,160
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
628642456-10D1×D2:6×106-107/165/817211650
1,160
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
628642548-10D1×D2:8×108-101/25/817211751
1,260
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
628642633/8-1/2D1×D2:9.53×12.73/8-1/25/83/420242157
1,960
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286427910-12D1×D2:10×1210-125/83/420242157
1,960
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
628642881/4-1/2D1×D2:6.35×12.71/4-1/27/163/420241654
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
628642976-12D1×D2:6×126-127/163/420241654
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
628643063/8-5/8D1×D2:9.53×15.883/8-5/85/87/823272161
3,400
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286431510-15D1×D2:10×1510-155/87/823272161
3,400
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
628643241/2-5/8D1×D2:12.7×15.881/2-5/83/47/823272465
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
628643331/2-3/4D1×D2:12.7×19.051/2-3/43/41-1/1627322471
5,400
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
628643495/8-3/4D1×D2:15.88×19.055/8-3/47/81-1/1627322774
5,400
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする