シンコー[継手]
中間フレアージョイント UF型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)
全14種類を絞り込む
銅管径(Φmm)
選択してください
4
5
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
19.05
22.23
呼称
選択してください
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
4A
5A
6A
6B
8
10
12
15
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
銅管径(Φmm)
呼称
寸法U(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62864498
4A
4
4A
PF1/8
12
12
38
¥
590
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864507
5A
5
5A
PF1/8
12
12
38
¥
590
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864516
6A
6
6A
PF1/8
12
12
38
¥
590
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864525
6B
6
6B
7/16×20山
12
16
46
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864534
1/4
6.35
1/4
7/16×20山
12
16
45
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62864543
8
8
8
1/2×20山
14
17
48
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62864559
3/8
9.53
3/8
5/8×18山
17
21
53
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62864568
10
10
10
5/8×18山
17
21
53
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864577
12
12
12
3/4×16山
20
24
59
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864586
1/2
12.7
1/2
3/4×16山
20
24
59
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864595
15
15
15
7/8×14山
23
27
69
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864604
5/8
15.88
5/8
7/8×14山
23
27
69
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864613
3/4
19.05
3/4
1-1/16×14山
27
32
80
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864629
7/8
22.23
7/8
1-1/4×12山
32
38
88
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください