シンコー[継手]
二方フレアーチーズ TSF型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)
全20種類を絞り込む
銅管径(Φmm)
選択してください
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
PT
1/8
1/4
3/8
1/2
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
銅管径(Φmm)
呼称
PT
寸法H(mm)
寸法U(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62864638
6-1/8PT
6
6-1/8PT
1/8
16
7/16×20山
22
29
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864647
6-1/4PT
6
6-1/4PT
1/4
16
7/16×20山
23
29
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864656
6-3/8PT
6
6-3/8PT
3/8
16
7/16×20山
26
32
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864665
1/4-1/8PT
6.35
1/4-1/8PT
1/8
16
7/16×20山
22
29
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864674
1/4-1/4PT
6.35
1/4-1/4PT
1/4
16
7/16×20山
23
29
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864683
1/4-3/8PT
6.35
1/4-3/8PT
3/8
16
7/16×20山
26
32
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864699
8-1/4PT
8
8-1/4PT
1/4
17
1/2×20山
23
31
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864708
8-3/8PT
8
8-3/8PT
3/8
17
1/2×20山
27
34
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864717
3/8-1/4PT
9.53
3/8-1/4PT
1/4
21
5/8×18山
26
36
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864726
3/8-3/8PT
9.53
3/8-3/8PT
3/8
21
5/8×18山
27
36
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864735
3/8-1/2PT
9.53
3/8-1/2PT
1/2
21
5/8×18山
32
39
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864744
10-1/4PT
10
10-1/4PT
1/4
21
5/8×18山
26
36
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864753
10-3/8PT
10
10-3/8PT
3/8
21
5/8×18山
27
36
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864769
10-1/2PT
10
10-1/2PT
1/2
21
5/8×18山
32
39
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864778
12-3/8PT
12
12-3/8PT
3/8
24
3/4×16山
32
40
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864787
12-1/2PT
12
12-1/2PT
1/2
24
3/4×16山
32
40
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864796
1/2-3/8PT
12.7
1/2-3/8PT
3/8
24
3/4×16山
32
40
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864805
1/2-1/2PT
12.7
1/2-1/2PT
1/2
24
3/4×16山
32
40
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864814
15-1/2PT
15
15-1/2PT
1/2
27
7/8×14山
35
46
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62864823
5/8-1/2PT
15.88
5/8-1/2PT
1/2
27
7/8×14山
35
46
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください