曜日別特売

片オスフレアーチーズ TLF型

片オスフレアーチーズ TLF型 - シンコー[継手]

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。内容量1個
全18種類を絞り込む
PT
銅管径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
関連資料
呼称
PT
寸法H(mm)
寸法U(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
銅管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628648396-1/8PT(0.5MB) (0.5MB)6-1/8PT1/8167/16×20山24306
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628648486-1/4PT(0.5MB) (0.5MB)6-1/4PT1/4167/16×20山25306
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628648576-3/8PT(0.5MB) (0.5MB)6-3/8PT3/8167/16×20山26306
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
628648661/4-1-8PT(0.5MB) (0.5MB)1/4-1-8PT1/8167/16×20山24306.35
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628648751/4-1/4PT(0.5MB) (0.5MB)1/4-1/4PT1/4167/16×20山25306.35
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628648841/4-3/8PT(0.5MB) (0.5MB)1/4-3/8PT3/8167/16×20山26306.35
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
628648938-1/4PT(0.5MB) (0.5MB)8-1/4PT1/4171/2×20山25328
2,500
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
628649098-3/8PT(0.5MB) (0.5MB)8-3/8PT3/8171/2×20山26318
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
628649183/8-1/4PT(0.5MB) (0.5MB)3/8-1/4PT1/4215/8×18山28369.53
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
628649273/8-3/8PT(0.5MB) (0.5MB)3/8-3/8PT3/8215/8×18山26369.53
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
628649363/8-1/2PT(0.5MB) (0.5MB)3/8-1/2PT1/2215/8×18山32399.53
6,200
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286494510-1/4PT(0.5MB) (0.5MB)10-1/4PT1/4215/8×18山283610
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286495410-3/8PT(0.5MB) (0.5MB)10-3/8PT3/8215/8×18山263610
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286496310-1/2PT(0.5MB) (0.5MB)10-1/2PT1/2215/8×18山323910
6,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286497912-3/8PT(0.5MB) (0.5MB)12-3/8PT3/8243/4×16山324012
6,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
6286498812-1/2PT(0.5MB) (0.5MB)12-1/2PT1/2243/4×16山324012
6,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
628649971/2-3/8PT(0.5MB) (0.5MB)1/2-3/8PT3/8243/4×16山324012.7
6,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
628650061/2-1/2PT(0.5MB) (0.5MB)1/2-1/2PT1/2243/4×16山324012.7
6,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする