昇降式パソコンデスク

昇降式パソコンデスク - YAMAZEN(山善)

在宅勤務におススメ。自分に合った高さにかんたん昇降。「手動昇降式パソコンデスク」。
デスクの高さを自分に合った高さに調節できるので<肩こり・腰痛・猫背>などの改善が期待できる。
昇降するたびに「カチっ!」っと音が鳴り、ガタつきなくスムーズに上げ下げができるカンタン操作。
脚部アジャスターつきでがたつきを防止。
国内の第三者機関においてJIS基準に基づいた試験に合格済み。

用途在宅勤務、テレワーク、仕事・勉強に。ゲーミングデスク、オフィスのデスクとしても。手動、昇降式、パソコンデスク、昇降机、ワークデスク。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。奥行(mm)550高さ調節約25mmピッチ耐荷重(kg)約50形式組立式仕様脚部調整アジャスター付総耐荷重(kg)50内容量1台
注意
※組み立てる際は必ず2人で行って下さい。
※重量のある商品ですので、搬入・組立・ご使用時のお取り扱いには十分ご注意下さい。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
材質
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865033CGD-8055(MBK)650~80581017天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)約30~40分マットブラック
オープン
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
65712037CGD-1055(MWH)650~805101019天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)約30-40分マットホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
62865049CGD-1055(MBK)650~805101019天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)約30~40分マットブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
63026313CGD-1255(MBK)650-805121021天板:MDF(PVC) 脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)約30-40分マットブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
65712046CGD-1255(MWH)650~805121021天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)約30-40分マットブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62865033CGD-8055(MBK)51637199AED-1260(BK/MBK)CGD-8055(MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 51637199電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cmYAMAZEN(山善)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65712037CGD-1055(MWH)51637199AED-1260(BK/MBK)CGD-1055(MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 51637199電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cmYAMAZEN(山善)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62865049CGD-1055(MBK)51637199AED-1260(BK/MBK)CGD-1055(MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 51637199電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cmYAMAZEN(山善)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63026313CGD-1255(MBK)51637199AED-1260(BK/MBK)CGD-1255(MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 51637199電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cmYAMAZEN(山善)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65712046CGD-1255(MWH)51637199AED-1260(BK/MBK)CGD-1255(MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 51637199電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cmYAMAZEN(山善)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする