曜日別特売

リビング チェスト 5段

リビング チェスト 5段 - サンカリビング チェスト 5段 - サンカリビング チェスト 5段 - サンカリビング チェスト 5段 - サンカリビング チェスト 5段 - サンカリビング チェスト 5段 - サンカリビング チェスト 5段 - サンカリビング チェスト 5段 - サンカ

中身を隠せる、すっきりデザインのチェスト。
すーっと引いて、スキっと閉まる、引き出しは軽くて出し入れラクラク。
マットな質感の「シェード」カラーでお部屋の雰囲気にも合う。
脚用の滑り止めシート付きで安定感があり、床にキズもつきにくい。
水や湿気に強い樹脂製で、長く綺麗に使える。工具不要で組み立てカンタン。
安心の日本製。

用途リビング、ベッドルーム、子供部屋に。衣類、雑貨、日用品、タオル、本、おもちゃ入れにも。工具不要、軽い引き出し、デザインチェスト、収納棚、プラスチック棚、リビングチェスト、シンプル、ルームス、サンカ。付属品滑り止め合成ゴムシート材質ポリプロピレン、合成ゴム(滑り止め)質量(kg)7.1オールグレー形式組立式段数5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×420×1070脚高(mm)約55引出し内寸法(mm)幅480×奥行362×深さ165組立時間約10~20分収納の目安1段あたり:セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865119RSD-S545YAGY
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする