カウチソファ 2人掛け用

カウチソファ 2人掛け用 - YAMAZEN(山善)カウチソファ 2人掛け用 - YAMAZEN(山善)カウチソファ 2人掛け用 - YAMAZEN(山善)カウチソファ 2人掛け用 - YAMAZEN(山善)カウチソファ 2人掛け用 - YAMAZEN(山善)カウチソファ 2人掛け用 - YAMAZEN(山善)カウチソファ 2人掛け用 - YAMAZEN(山善)カウチソファ 2人掛け用 - YAMAZEN(山善)

レイアウトを自在に変えられる、使い勝手の良いカウチソファ。
オットマン横置きでワイドソファに、ソファの前へ置いて、ゆったり脚を伸ばしてくつろぐことも。
急な来客時にスツールとしても活躍。動かしやすくてちょっとした移動もラクにできる。
脚の長さが12cmなので、ロボット掃除機にも対応(ロボット掃除機のサイズをご確認下さい)。
クッション付きで、腰に当てたり頭を置いたりくつろぎをサポート。
国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み。

用途リビング、客室、テレビ前に。広々、オットマン付、カウチソファ、二人掛けソファ、高床、セパレート、足置き、おしゃれ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×580/オットマン:800×500×300本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×800×580材質構造部材:天然木、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製ばね形式組立式寸法(幅W×奥行D)(mm)クッション:320×320脚高(mm)120質量(kg/セット)23.8組立時間約20-30分内容量1台
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865164FHS-160 (GY)1100×800×580/オットマン:800×500×300グレー
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62865146FHS-160(BR)1100×800×580/オットマン:800×500×300ブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
お客様組立品
62865155FHS-160 (NV)1100×800×580/オットマン:800×500×300ネイビー
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62865146FHS-160(BR)25533175KDS-135(DBR)PFHS-160(BR) 2人掛け カジュアルソファー YAMAZEN(山善) 255331752人掛け カジュアルソファーYAMAZEN(山善)1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62865155FHS-160 (NV)25533193KDS-135(BE)FHS-160 (NV) 2人掛け カジュアルソファー YAMAZEN(山善) 255331932人掛け カジュアルソファーYAMAZEN(山善)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする