曜日別特売

押入れ ラック 整理棚

押入れ ラック 整理棚 - YAMAZEN(山善)押入れ ラック 整理棚 - YAMAZEN(山善)押入れ ラック 整理棚 - YAMAZEN(山善)押入れ ラック 整理棚 - YAMAZEN(山善)押入れ ラック 整理棚 - YAMAZEN(山善)押入れ ラック 整理棚 - YAMAZEN(山善)

前後左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用できる押入れラック。
2個並べると、ちょうど折りたたんだ布団が収まるサイズ。
脚部プッシュ式で8段階の高さ調整が可能。幅方向は自由に伸縮でき、内部ストッパー機能で抜け落ちも防止。
棚板の穴に脚をはめ込む仕組みで、2段にしてもズレずに安心して積重ねが可能。
棚板は通気を配慮した通気口デザイン。工具不要の簡単組立。

用途押し入れスペースを有効活用。布団や衣類ケースの収納スペース確保に。伸縮、積み重ねできる、押し入れ、ラック、押入れ棚、整理棚、折りたたみできる、コンパクト。、材質本体・棚板・脚部ベース:ポリプロピレン、パイプ:スチール質量(kg)4.6ライトグレー形式組立式耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810~930×370×470~730組立時間約5-10分内寸(幅W×高さH)(mm)棚下:715~835×430/475/510/550/590/625/660/695棚板幅(mm)(大2枚)250、(小2枚)15内容量1セット(2台)
取扱説明書:(0.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865259TOSTTALL2P(LGYC)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする