曜日別特売

低反発折りたたみベッド

低反発折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド - YAMAZEN(山善)

開梱後すぐに使える、組立不要の折りたたみベッド。
妥協しない低反発クッション20mmの心地よさ。
使わない時は、なんと1/7まで小さくなる、スペース活用の折りたたみ。
日本のメーカー、KOYOのギアを使った、安心のリクライニング機能。
リクライニング段数6段から14段へ変わり、よりお好みの角度へ調節可能。
背もたれ長さ60cmのハイバックへアップグレード、テレビ鑑賞や読書のリラックスタイムをサポート。
開閉に便利な取っ手はストレートタイプに変更、邪魔な時はワンタッチで収納も可能。
全方向キャスター8個使用、動かしやすくお掃除にも便利。

用途仮眠室や休憩室、来客用、簡易ベッドに。一人暮らし、買い換え、おじいちゃん、おばあちゃん用に。低反発、折りたたみベッド、リクライニング、シングルベッド、組立不要、ハイバック、キャスター付、寝具、低床。材質フレーム:スチール(粉体塗装)、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル厚さ(mm)マットレス部全体:100質量(kg)28.5ダークブラウンサイズシングル高さ(mm)ベッド下:230種類折りたたみベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×380機能コンパクト、キャスター付床寸法(mm)床面:幅920×奥行2000×高さ380収納寸法(mm)幅270×奥行1000×高さ1150リクライニング14段階(水平時含む)マットタイプ低反発内容量1台
取扱説明書:(0.95MB)
注意
※従来モデルから生地組成が変わり、カバー色みも同一ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865286KBSH-90S(DBR)RG
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,000/税込¥7,700
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする