アルコール検知器 ソシアック

アルコール検知器 ソシアック - 中央自動車工業
(4件のレビュー)

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示

付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)再生紙使用マーク適合内容量1個
関連資料:関連資料(0.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865304SC-103
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62865304
2025-08-22
用途: 社有車使用前後に。※本体の定期的な交換が必要です。
製造業

画像上部の黒色のフタを外します。
右側側面のon/offボタン押します。
Standbyの部分のランプが緑色に点滅し、画面に5・4・3・2・1のカウントが始まります。
0になってGOの部分のランプが緑色に点滅してる間に
フタを外した部分にフーーーーーーーーーーーっと4、5秒吹き付けます。
結果が表示されます。
結果は5秒くらいたった後、数回点滅して自動で消えます。
ジワジワとガタくるお年頃の為、頃合いよくシッカリ吸わないと
4秒フー続けるのがもちません。
自分で数字を確認するにはいいですが、
弊社は鍵借りる際に表示を見せ0.00を確認してもらうスタイルの為、
少し結果表示時間もうすこしほしいなーと感じます。
初回購入時は
センサー寿命:使用開始後1年半または5,000回使用
を知らずに使い続けており
たまたま飲み会後に忘れ物を取りに戻られた方が
お試しに検査してチューハイ1缶食後→0.00でて発覚しました。
使用期限切れた検知器でもエタノールをティッシュにしみ込ませて
近くでブンブン振り回したものは結果が出てしまいますので
壊れてないのでは?と感じますがキノセイです。
お家に検知器持ち帰っていただき飲んだくれた後も0.00でした。
もっと安いのもありますが基本1年交換ですので
1.5年交換のこちらを使用しております。
現在は交換時期をテプラ貼って使用しております。
使ってる方が期限見て教えてくれるのでテプラ貼るのオススメです。

2025-07-14
用途: 社用車運転前
旭商工株式会社

息を数秒吹きかけるだけで簡単に計測でき便利です。
もう少し、使用回数や使用年数が伸びるとうれしいです。

対象商品 : 62865304
2021-08-26
用途: 車両の始業前検査
株式会社上石産業サービス業

朝の始業点検の際に使用しています。使用方法も難しくないので、良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 62865304
2021-10-08
用途: 車両運行前の呼気点検
金融・保険業

従来より使用しており、リピート購入です。
リピート購入する程ですので、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする