曜日別特売

アルコール検知器 ソシアック・エックス

アルコール検知器 ソシアック・エックス - 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・エックス - 中央自動車工業
(4件のレビュー)

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
不正防止機能
測定タイミング電子音

付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)再生紙使用マーク適合内容量1個
関連資料:関連資料(0.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865313SC-202
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 朝の出勤時
自動車・二輪車・自転車関連業

会社で朝の出勤時に使用しています。
使い方もわかりやすく、誰でも簡単に使えるので好評です。

2025-04-04
用途: 自己管理の為
株式会社サザンサポート運輸・通信業

とても分かりやすく、使いやすい商品だと思う。
今後の耐久性期待します。

対象商品 : 62865313
2024-05-28
用途: 出退勤時
株式会社アイル保険センター金融・保険業

軽くて簡単で使いやすいですよ。社員にも好評ですよ。

対象商品 : 62865313
2021-08-26
用途: 朝の点呼。
株式会社 K・Tライン運輸・通信業

以前からソシアックの機械を使っています。
壊れにくく正確で持ちが良いです。新しい商品が出ていたので購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする