曜日別特売

アルコール検知器 ソシアック・アルファ

アルコール検知器 ソシアック・アルファ - 中央自動車工業

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音

付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)再生紙使用マーク適合内容量1個
関連資料:関連資料(0.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865329SC-402
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする