曜日別特売

アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト

アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト - 中央自動車工業
(4件のレビュー)

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
自宅や出張先でのチェック可能
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
データ記録型

付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)認定取得J-BAC(認定番号:10001-13)再生紙使用マーク適合内容量1個
関連資料:関連資料(0.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865338SC-403
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 社員の呼気確認
建設業・工事業

コロナの時期に導入したため、共有する際のリスクを考えてストローをさして使用できるタイプを探して、この商品に決めました。
交換目安2年となっていますが、使用頻度によるのか実質1年程度で買い替えています。同時期に使用し始めた物でも最初から待機時間にムラがあったのが気になる点ですが、値段や使い勝手については満足なので、引続き使用したいと思います。

対象商品 : 62865338
2025-08-02
用途: 職場行く際確認
その他業種

以前KENWOODもの使用していたがエラーが頻繁に出るためこちらを購入 購入後すぐから大量飲んだ際にしか反応されなかったためチェックの意味がないのでほぼ使用していない

対象商品 : 62865338
2021-12-09
用途: 事業用連絡車運転前・後のアルコール検査用に使用
運輸・通信業

業務用連絡車使用時の運転者の対しての乗車前・乗車後のアルコールチェックに
数値で表示されていい。

1が参考にしています
対象商品 : 62865338
2021-09-10
用途: ドライバーのアルコールチェック
株式会社ジェイアール貨物・北陸ロジスティクス 運輸・通信業

どこよりも安く購入出来て助かっています。以前購入したものが回数がオーバーしたのでリピート購入です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする