曜日別特売

アルコール検知器 ソシアック・プロ

アルコール検知器 ソシアック・プロ - 中央自動車工業
(1件のレビュー)

運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ
ハンディタイプ
据置型
吹きかけ式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単管理
測定者等の登録が可能
データ記録型
センサー交換も簡単

付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)200(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)認定取得J-BAC(認定番号:10001-21)再生紙使用マーク適合内容量1個
関連資料:関連資料(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865347SC-302
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62865347
2023-09-04
用途: 朝の乗車前

アルコールチェック義務化に際し、購入してみました。10%オフの時に購入したので、安く替て助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする