アルコール検知器 ソシアック・ネオ

アルコール検知器 ソシアック・ネオ - 中央自動車工業

ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載
ハンディタイプ
据置型
回転式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単操作とパソコンによる的確な管理
抗菌仕様
本体には3000件の測定履歴が記録可能
スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信
長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供

付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)質量(g)190(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能表示方式LCDデジタル表示機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用検知方式電気化学式センサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865356SC-502
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする