曜日別特売

除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き)

除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き) - ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き) - ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き) - ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き) - ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き) - ハタヤリミテッド

照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。

口金E26消費電力(W)11電球の種類CCFL蛍光ランプ全光束(Lm)650定格寿命(時間)30000色温度(K)6000有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865435B-011CI11650
30,000
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HATAYA「ハタヤ除菌照明シリーズ」
この動画は、1が参考にしています。
マイナスイオンモジュール検証動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする