曜日別特売

除菌照明シリーズ交換球

除菌照明シリーズ交換球 - ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球 - ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球 - ハタヤリミテッド

照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。

口金G13消費電力(W)25電球の種類CCFL蛍光ランプ全光束(Lm)1800定格寿命(時間)50000色温度(K)6000有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)3.3内容量1個
注意
※従来の蛍光灯から本ランプに交換する場合は、配線組み換え工事が必要となります。必ず電気工事資格者にご依頼ください。
※照明器具にカバーがかかっている場合は、除菌ランプの効果を得るためにカバーを取り外してください。
※除菌ランプの色温度は6,000Kとなりますので、除菌ランプ以外の蛍光ランプまたはLEDも同等の色温度のものを使用することをおススメします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865444ASF2S265251800
24,700
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HATAYA「ハタヤ除菌照明シリーズ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする