曜日別特売

hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン

hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン - JTThoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン - JTThoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン - JTThoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン - JTThoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン - JTThoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン - JTT

耳の形にフィットするエルゴノミックデザインにより、圧迫感を抑えた装着感を実現したイヤホンです。
1ボタンでリモコンとボリューム操作に対応。
1つのボタンで、『着信』・『再生・停止』・『次の曲』・『前の曲』の操作に対応しています。
内蔵マイクによる通話にも対応
リモコン部分にマイクを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。

接続端子3.5mm /4極イヤホン形状カナル型ケーブル長(m)約1.2ドライバーユニット(Φmm)12周波数(Hz)20~20000抵抗(Ω)32±15%内蔵マイクマイク搭載リモコンワンボタンのシンプル操作付属品イヤーピース×4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像62865453M1PRO-35WHホワイト
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
※メイン画像62865469M1PRO-35BKブラック
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする