曜日別特売

折りたたみ作業台 WDC-a

折りたたみ作業台 WDC-a - 長谷川工業折りたたみ作業台 WDC-a - 長谷川工業折りたたみ作業台 WDC-a - 長谷川工業折りたたみ作業台 WDC-a - 長谷川工業折りたたみ作業台 WDC-a - 長谷川工業折りたたみ作業台 WDC-a - 長谷川工業折りたたみ作業台 WDC-a - 長谷川工業

グリップ力の高い縞板天板
天板はアルミ縞板、滑り止め効果抜群。
ワンタッチ開閉レバー。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん踏面幅(mm)85材質アルミ最大使用質量(kg)150内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62866783WDC-50a0.5400×300550×6305
62,700
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62866799WDC-75a0.75400×300610×8006.1
73,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62866774WDC-100a1400×300670×9707.6
80,800
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする