上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ

上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ - 長谷川工業上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ - 長谷川工業上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ - 長谷川工業上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ - 長谷川工業上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ - 長谷川工業上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ - 長谷川工業上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ - 長谷川工業上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ - 長谷川工業

天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。
広い天板により、安全な作業ができます。
天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。
かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。
調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ加工溶接踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)100内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用高さ(m)
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62867097GSU-180a1.211.216.8
74,700
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62867106GSU-240a1.811.818.3
88,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62867115GSU-300a2.112.1110.5
112,600
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62867124GSU-360a2.712.7111.8
138,600
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする