曜日別特売

上枠付き踏台 SRA-a サルボ

上枠付き踏台 SRA-a サルボ - 長谷川工業上枠付き踏台 SRA-a サルボ - 長谷川工業上枠付き踏台 SRA-a サルボ - 長谷川工業上枠付き踏台 SRA-a サルボ - 長谷川工業上枠付き踏台 SRA-a サルボ - 長谷川工業上枠付き踏台 SRA-a サルボ - 長谷川工業上枠付き踏台 SRA-a サルボ - 長谷川工業上枠付き踏台 SRA-a サルボ - 長谷川工業

上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)88材質アルミ/アルマイト各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定天板寸法(幅×奥行)(mm)286×255内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62867149SRA-5a0.51470×96×12003.5
27,900
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62867158SRA-8a0.79510×96×15004.4
33,500
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62867133SRA-11a1.07550×96×18005.2
40,400
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする