VLOG キャワミライト スクエア

VLOG キャワミライト スクエア - エツミVLOG キャワミライト スクエア - エツミVLOG キャワミライト スクエア - エツミVLOG キャワミライト スクエア - エツミVLOG キャワミライト スクエア - エツミVLOG キャワミライト スクエア - エツミVLOG キャワミライト スクエア - エツミVLOG キャワミライト スクエア - エツミ

折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。

外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)収納時寸法(cm)16.5×16.5×7全長(cm)54段数4照明3(暖光・MIX・白光)仕様照明調整:8段階操作方法リモコンスイッチケーブル長(cm)USB:約150クリップストッパー付寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8色温度(K)3500~6000K電圧(V)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865758VE-2283ブラック
3,960
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
62865767VE-2284ホワイト
3,960
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする