浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)

浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ) - ローヤル電機
(1件のレビュー)

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)

用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否内容量1個
注意
※こちらはカバーのみの製品となっております。(台座および電球は含みません)
※適合ホルダー:H-21,H-22,H-24,H-25,H-27,H-28,H-34,H-36 必ず現在お使いのホルダーをメーカーHPにて種類をご確認の上、ご購入下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865968LS10004
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62865968
2022-09-19
用途: 賃貸用マンションのリホーム
有限会社191不動産業

古いマンションのリホームで交換用で使っています。30年を超えたので電熱で黒く変色しているので交換後は大変良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする