AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V

AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V - ローヤル電機

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。

材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時内容量1個
注意
※この商品は日本国内での使用を想定しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62866083JS71516
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする