AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V

AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V - ローヤル電機

樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。

付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時内容量1個
注意
※この商品は日本国内での使用を想定しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62866153JS71515
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする