ACクロスファン FV-06029-AA 100V Φ60

ACクロスファン FV-06029-AA 100V  Φ60 - ローヤル電機

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。

材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時内容量1個
注意
※この商品は日本国内での使用を想定しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62866309CSD3307
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする