曜日別特売

キープチューブ 200m

キープチューブ 200m - Canonキープチューブ 200m - Canonキープチューブ 200m - Canonキープチューブ 200m - Canonキープチューブ 200m - Canonキープチューブ 200m - Canonキープチューブ 200m - Canon

キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。
今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。
作業効率が求められる現場。
まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。
内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。
キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。
ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。

長さ(m)200対応機種MK2600・MK1500内容量1巻(200m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62867429KT-3.0-200W3
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62867438KT-3.4-200W3.4
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
62867447KT-3.8-200W3.8
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キヤノンケーブルプリンタMKシリーズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする