島津製作所
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
付属品
ACアダプター
種類
電子天秤
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源
AC100(50/60Hz)
表示形式
デジタル
応答時間(秒)
約0.6~約1(代表値)(UP2202・UP4202・UP6202除く)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
約108×105
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
注意
※風防が標準装備されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62867386
UP823Y
1個
820
0.001
約108×105
約2700
¥
229,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75747720
UP823Y(JCSS校正証明書付き)
1台
820
0
約108×105
2,700
¥
276,520
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100