曜日別特売

体組成計 RD914

体組成計 RD914 - タニタ体組成計 RD914 - タニタ体組成計 RD914 - タニタ体組成計 RD914 - タニタ体組成計 RD914 - タニタ体組成計 RD914 - タニタ体組成計 RD914 - タニタ

4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。
筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・iPhone・Androidスマートフォンと連携

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)材質ABS、PE、強化ガラス質量(kg)約2.1(電池含む)電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本最小表示0~100kgまで100g、100~180kgまで200g測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×31×298文字高(mm)31機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで100g、100~180kgまで200g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高いデータメモリあり ※対応アプリで表示保証期間1年最大計量(kg)180通信機能Bluetooth Low Energy technology設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)登録人数4人適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数内容量1台
注意
※ペースメーカーを使用されている方のご使用はお控えください。
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865864RD914L BKメタリックブラック
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
62865873RD914L WHパールホワイト
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
62865889RD914L BLメタリックブルー
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取扱説明動画】タニタ体組成計RD-914L/ RD-915L/ RD-916L/ RD-917L「ヘルスプラネット」アプリ連携・設定方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする