曜日別特売

体組成計 RD915

体組成計 RD915 - タニタ体組成計 RD915 - タニタ体組成計 RD915 - タニタ体組成計 RD915 - タニタ体組成計 RD915 - タニタ体組成計 RD915 - タニタ体組成計 RD915 - タニタ体組成計 RD915 - タニタ

4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。
筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・体重50g単位の高精度測定・iPhone・Androidスマートフォンと連携

最大計量(kg)180最小表示0~100kgまで50g、100~180kgまで100g付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)文字高(mm)31電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本材質ABS、PE、強化ガラス通信機能Bluetooth Low Energy technology寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×32×298質量(kg)約2.1保証期間1年登録人数4人データメモリあり ※対応アプリで表示設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g単位、100~180kgまで100g単位、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(体内年齢)少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる)、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高い機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり寸法(mm)幅328×高さ31×奥行298質量(g)約2100(電池含む)測定範囲0 ~ 180 kgひょう量(kg)180材質(本体)ABS、PE、強化ガラス電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅328×高さ31×奥行298最小目盛(g)50最小目盛50g最小表示(g)100内容量1台
注意
※ペースメーカーを使用されている方のご使用はお控えください。
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865898RD915L BKメタリックブラック
42,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
62865907RD915L WHパールホワイト
42,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
62865916RD915L GDグレイッシュゴールド
42,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取扱説明動画】タニタ体組成計RD-914L/ RD-915L/ RD-916L/ RD-917L「ヘルスプラネット」アプリ連携・設定方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする