クランプタイプカメラアタッチメント プラス

クランプタイプカメラアタッチメント プラス - JTTクランプタイプカメラアタッチメント プラス - JTTクランプタイプカメラアタッチメント プラス - JTTクランプタイプカメラアタッチメント プラス - JTTクランプタイプカメラアタッチメント プラス - JTTクランプタイプカメラアタッチメント プラス - JTTクランプタイプカメラアタッチメント プラス - JTT

二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。

材質アルミ合金、スチール寸法(mm)150×85×25質量(g)200取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62866379CAS-07P
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする