曜日別特売

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック - エレコム

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。
内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。

用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。質量(g)12(ケーブル含まず)装着方式耳栓型タイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
インターフェイス
ケーブル長(m)
色(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スピーカー
ドライバーユニット(Φmm)
最大許容入力(mW)
周波数帯域(Hz)
機能
アーム長さ(mm)
指向性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52493806HS-ARMA50EBKΦ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite-約2.0-25×26×40 (ケーブル含まず)--【ヘッドフォン】10【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000-【マイク】130【マイク】無指向性
11,430
6,498
7,148(税込)
当日出荷
52493815HS-ARMA50EWHΦ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo SwitchΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2約2ホワイト25×26×40(ケーブル含まず)ダイナミック型(ステレオ)直径101020~20000ボリューム調整・ミュート機能130無指向性
10,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52493815HS-ARMA50EWH52493806HS-ARMA50EBKHS-ARMA50EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック エレコム 52493806ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラックエレコム1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする