曜日別特売

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック - エレコム

些細な音も逃さない進化した解像度と定位感を実現したゲーミングヘッドセットです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
大口径50mmの高音質ドライバーを採用した密閉型のオーバーヘッドタイプで、足音や銃声の方向を正確に聞き分けが可能です。
薄型のPET振動板を採用した新開発のハイレスポンスドライバーで中~高音域の解像度と定位感を高めています。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
厚手でやわらかいイヤーパッドによりワンランク上の快適性を実現しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットなどに取り付けられる便利なクリップが付いています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。

用途足音や銃声の正確な聞き分けをサポート質量(g)234(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32装着方式大型オーバーヘッドタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アーム長さ(mm)
指向性
周波数帯域(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52493849HS-G40BK約2.0174×85×215 (ケーブル含まず)【マイク】140【マイク】無指向性【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
8,950
5,198
5,718(税込)
当日出荷
52493858HS-G40WH約2174×85×215(ケーブル含まず)140無指向性20~20000
8,160
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52493858HS-G40WH52493849HS-G40BKHS-G40WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラック エレコム 52493849ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング ブラックエレコム1個
5,198
税込5,718

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする