曜日別特売

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング 高音質 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング 高音質 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング 高音質 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング 高音質 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング 高音質 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング 高音質 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング 高音質 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング 高音質 ブラック - エレコム

音質・装着感・高級感全てを追求した上位モデルのゲーミングヘッドセットです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
大口径50mm積層振動版ドライバーを採用した密閉型のオーバーヘッドタイプで、効果音・BGM共に聞き分けしやすい高音質モデルです。
極薄のPETフィルムを3枚重ね合わせる特殊製法を施し、軽量と高剛性を両立した積層振動板ドライバーにより超高分解能の音質を実現しています。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
イヤーパッドは厚手で大型の立体縫製タイプを採用し、疲れ知らずの快適性を実現しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。
快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットなどに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。

用途音質・装着感・高級感全てを追求した上位モデル質量(g)250(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2.0マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32装着方式大型オーバーヘッドタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アーム長さ(mm)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
入力感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52506354HS-G60BK変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)180×90×203 (ケーブル含まず)【マイク】1402.2k【マイク】-42±3dB
12,420
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
52506363HS-G60WH変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)180×90×203(ケーブル含まず)1402.2kΩ-42dB±3dB
10,650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52506363HS-G60WH52506354HS-G60BKHS-G60WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52506354ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 ゲーミング 高音質 ブラックエレコム1個
7,098
税込7,808

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする