光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト)

光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) - スイデン光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) - スイデン光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) - スイデン光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) - スイデン光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) - スイデン光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) - スイデン光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) - スイデン

カルテック光触媒により、三密空間を抗ウイルス/徹底除菌・強力脱臭。
独自のローンコーティング技術により分解力の要であるフィルターの表面積が
非常に広くなっています。
洗える光触媒フィルターを搭載しており、約10年間繰り返し使用できます。
ウイルスや有害物質などを繰り返し酸化分解するサイドフロー構造。(特許出願中)
60畳の大空間を30分でスピード浄化可能なターボモードを搭載しております。
シーンに合わせて4段階の風量調節が可能です。
臭いを感知し風量調節を自動で行うニオイセンサーを搭載しております。

質量(kg)約16消費電力(W)ターボ(135)、強(90)、弱(65)、静音(60)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8騒音値(dB)ターボ(62)、強(56)、弱(47)、静音(36)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)736×203×544適合床面積空間:目安/約60畳(93m3)運転モードターボ、強、弱、静音脱臭機能消臭・脱臭方式:光触媒フィルター+花粉フィルター内容量1台
注意
※適用空間面積(目安)はメーカー基準にて、臭気が気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)
※防滴・防水構造ではありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62867648SPD-F01K
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする