指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー

指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー - S-RAY(エスレイ)指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー - S-RAY(エスレイ)指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー - S-RAY(エスレイ)指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー - S-RAY(エスレイ)指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー - S-RAY(エスレイ)指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー - S-RAY(エスレイ)指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー - S-RAY(エスレイ)指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー - S-RAY(エスレイ)

超小型の指向性スピーカー。指向性モード、ハイブリッドモード、通常スピーカーモードの3方式をワンタッチで切替可能。3.5mmステレオケーブル、Bluetooth入力に加え、micro SDカードによる再生も可能。カメラ三脚用ネジを搭載し、様々なスタンドを使用可能。

用途屋内、室内、カフェ、業務用、店頭での商品案内に。自宅でも省スペースで楽しめる。小型 指向性スピーカー アンプ スピーカー オーディオ AV 音響機器。付属品ACアダプタ材質ABS樹脂質量(kg)0.16ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×21×104内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62867639CF-S100
オープン
60,980
67,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする