曜日別特売

機器収納ボックス

機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ

様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。

用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70耐荷重(kg)底板:50天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)30色(フレーム)ブラック色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869093CP-SBOX451033450×500×1000
168,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62869109CP-SBOX601038600×500×1000
185,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする