曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。

用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg天板厚さ(mm)18色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ84型総耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869145CR-PL43BK
92,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする