Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。