ライトニングケーブル
3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。
材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆)
色ホワイト
ケーブル長(m)約0.8
コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15
対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。
取得規格MFI認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル)
適合用途データの通信、充電
内容量1本
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング MFi認証 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応
エレコム
税込¥2,088~
¥1,898~
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング 高耐久 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応
エレコム
税込¥1,648~
¥1,498~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07