変換ケーブル

変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ

DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。

用途DisplayPortのパソコンとDVIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。材質ケーブル被覆:PVCブラックケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状DisplayPortオス-DVIオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、DVIコネクタ部:39×53.8(SR部含む)×15.4解像度DVI出力:最大1920×1200(Wide)、1920×1080(フルHD)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver.1.2ケーブル径(Φmm)約5.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869477KC-DPDVA10
5,400
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする